Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech f. Flansche 600x600 M-DBLA6060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech f. Flansche 600x600 M-DBLA6060
Deckblech f. Flansche 600x600 M-DBLA6060
Artikel-Nr.:
     3517B-91553953
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-DBLA6060
EAN/GTIN:
     7611919227544
Suchbegriffe:
Leergehäuse
hager leergehäuse
leergehäuse

Deckblech f. Flansche 600x600 M-DBLA6060

Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 600x600 (BxT) verzinkt. Deckblech mit Flanschöffnung für Aluminiumflansche (Schutzartreduzierung IP40) zum Einbau für Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
599 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
543 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 36,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,53*
€ 37,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,78*
€ 37,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,08*
€ 37,92*
€ 3,90*
ab € 28,27*
€ 37,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-FLA04
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.