Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91452981 Herst.-Nr.: 0572 1762 EAN/GTIN: 4029547011139 |
| |
|
| | |
| Temperaturlogger testo 176 T2 0572 1762 Der Temperaturlogger testo 176 T2 eignet sich besonders für die zuverlässige Temperaturüberwachung auf zwei Kanälen. Denn an den Datenlogger lassen sich zwei Pt100-Fühler Ihrer Wahl anschließen, die Sie aus unserem Fühlersortiment bestellen können. Somit ist es möglich, die Temperatur-Werte von verschiedenen Messorten sicher zu speichern und bei Bedarf vor Ort am Logger-Display zu vergleichenDie Temperaturüberwachung können Sie über einen längeren Zeitraum durchführen (auch ohne den Datenlogger allzu oft auszulesen). Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Mehrfachanzeige: | ja | Messbereich: | -100..400 °C | Thermoelement Typ B: | nein | Thermoelement Typ E: | nein | Thermoelement Typ J: | nein | Thermoelement Typ K: | nein | Thermoelement Typ N: | nein | Thermoelement Typ R: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,41* | € 343,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,77* | € 348,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 322,51* | € 354,63* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,94* | € 360,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,19* | € 381,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 348,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|