Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO TESTO 176-T2 DATENLOGGER, TEMPERATUR, -100 BIS 400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2678077
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 176-T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
Datenlogger: Temperatur
  • Produktpalette: 176 Series
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pt100, testo pt100, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, TESTO, TESTO 176-T2, 2678077, 267-8077
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 312,30*
    € 343,60*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 322,44*
    € 354,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 327,58*
    € 360,22*
    Frei Haus
    ab € 346,98*
    € 381,31*
    Frei Haus
    ab € 338,72*
    € 383,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 360,22*
    € 428,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 356,83*
    € 424,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 343,14*
    € 408,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 337,38*
    € 401,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 327,58*
    € 389,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Testo
    0554 1704
    ab € 288,32*
    Zubehör
    Saft
    LS14500
    ab € 2,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.