| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91451505 Herst.-Nr.: 4362289 EAN/GTIN: 0095969676991 |
| |
|
| | |
| Adapter f.3-pol.Stecker PA-1 Adapter für 3poliger Stecker zur Messung von Schutzleiterwiderstand und Isolatiojn Weitere Informationen: | | Art des Adapters: | elektrisch | Verwendbar mit einem Multimeter: | ja | Verwendbar mit einem Stromzange: | nein | Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: | ja | Verwendbar mit einem Installationstester: | ja | Verwendbar mit einem Erdungsmesser: | nein | Verwendbar mit einem Maschinentester: | ja | Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: | nein | Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,27* | € 18,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,68* | € 18,73* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,77* | € 18,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,84* | € 19,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,08* | € 19,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|