Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91351786 Herst.-Nr.: 6XV18742A EAN/GTIN: 4019169851237 |
| |
|
| | |
| POF Standard Cable GP 980/1000, PROFINET 6XV1874-2A POF Standard Cable GP 980/1000, PROFINET, Standardleitung, Meterware max. Länge 500m. SIMATIC NETLeitungenPOF Standard Cable GP Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 2 | Ader-Art: | sonstige | Faser-Anzahl je Ader: | 1 | Faserart: | Multimode 980/1000 | Kategorie: | OP1 | Mit Zugentlastung: | ja | Bewehrung: | nein | Mit Nagetierschutz: | nein | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, profinet kabel siemens, glasfaser-kabel meterware, profinet kabel 0,5m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 3,71* | € 4,85* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,70* | € 5,57* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,93* | € 5,90* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,19* | € 6,29* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,33* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|