Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POF Standard Cable GP 980/1000, mit polyoptischen Fasern, UL, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18742A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18742A
EAN/GTIN:
     4019169851237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
POF Standard Cable GP 980/1000, PROFINET, Standardleitung, Meterware Mindestbestellmenge 20m max. Länge 500m. SIMATIC NETLeitungenPOF Standard Cable GP
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
150 mm
Bewehrung:
false
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Mantel-Farbe:
grün
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.