Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Fast Ethernet Switch 4x10/100BasTX MS657104X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Fast Ethernet Switch 4x10/100BasTX MS657104X
Industrie Fast Ethernet Switch 4x10/100BasTX MS657104X
Artikel-Nr.:
     3517B-91350859
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS657104X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch

Industrie Fast Ethernet Switch 4x10/100BasTX MS657104X

Industrial Switch, 4x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX, Monomode SC, 9..56 V DC redundant
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
1
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
142 mm
Breite:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch microsens, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,44*
€ 239,77*
Frei Haus
ab € 205,52*
€ 241,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.