Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Device-Net-Kabel RSC572-6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Device-Net-Kabel RSC572-6M
Device-Net-Kabel RSC572-6M
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91251209
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     U0302-1
EAN/GTIN:
     4047101023954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder

Device-Net-Kabel RSC572-6M

Busleitung für CAN (DeviceNet(TM), CANopen), PVC-Kabelmantel, Thin, Mantelmaterial: PVC, Powerpaar: AWG 2/22, Datenpaar: AWG 2/22, Mantelfarbe: grau, UL-Zulassung, Leitungslänge: 6.0 Meter, M12-Stecker, gerade, A-kodiert, Ende offen
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, devicenet buskabel, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,57*
€ 66,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,81*
€ 69,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,25*
€ 70,33*
Frei Haus
ab € 54,56*
€ 70,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,60*
€ 71,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.