Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 1h FW330501CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 1h FW330501CC
Artikel-Nr.:
     3517B-91168771
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW330501CC
EAN/GTIN:
     4015609293926
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 32a ip54
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 1h FW330501CC

WALTHER CEE NEO Kupplung One-Touch
mit Käfigzugfeder-Technik
32A 5P 1h IP54 bis 1000V~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kupplung, Cekon-Steckvorrichtung, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 51,41*
€ 59,95*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 51,32*
€ 66,34*
1
Frei Haus
ab € 52,35*
€ 67,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.