Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Stecker Classic 16A 4P 10h FW211410CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Stecker Classic 16A 4P 10h FW211410CC
CEE NEO Stecker Classic 16A 4P 10h FW211410CC
Artikel-Nr.:
     3517B-91168618
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW211410CC
EAN/GTIN:
     4015609272532
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 1h
cee-stecker 16a
cee stecker

CEE NEO Stecker Classic 16A 4P 10h FW211410CC

WALTHER CEE NEO Stecker Classic
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 10h IP54 >50V 100-300Hz~
mit Farbringcodierung "
grün"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stecker, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Stecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,51*
€ 388,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,38*
€ 388,61*
Frei Haus
ab € 331,40*
€ 391,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,03*
€ 461,7557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,13*
€ 459,4947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 372,22*
€ 442,9418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,57*
€ 429,0783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,51*
€ 390,9269
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.