Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16A 4P >50-500V 10h IP67 219410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 16A 4P >50-500V 10h IP67 219410
Artikel-Nr.:
     3517B-91156297
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     219410
EAN/GTIN:
     4015609013210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a

Stecker 16A 4P >50-500V 10h IP67 219410

WALTHER Stecker 16A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,62*
€ 64,60*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 50,12*
€ 65,29*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 50,60*
€ 66,03*
1
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 67,36*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 58,33*
€ 75,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.