| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91079527 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0945 EAN/GTIN: 4011395327159 |
| |
|
| | |
| Wippe, 2-fach neutral ohne Bedruckung 6230-20-44M Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, Wippe 2-fach, ohne Bedruckung Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | free@home | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberflächenschutz: | lackiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,95* | € 6,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,05* | € 6,20* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,45* | € 6,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,59* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|