Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taste mit Temperatursymbol LS 409 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taste mit Temperatursymbol LS 409 T
Taste mit Temperatursymbol LS 409 T
Artikel-Nr.:
     3517B-91063867
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS409T
EAN/GTIN:
     4011377149083
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter jung
drehschalter

Taste mit Temperatursymbol LS 409 T

zum Austausch der Displayabdeckung des Tastensatzes Art.-Nr.: .. 4093 TSA .. in der Serie LS
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,01*
€ 14,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,02*
€ 14,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,03*
€ 14,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.