Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Funk-Wandsender-Modul RF 3-fach LS 5073 TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Funk-Wandsender-Modul RF 3-fach LS 5073 TSM
KNX Funk-Wandsender-Modul RF 3-fach LS 5073 TSM
Artikel-Nr.:
     3517B-91063786
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS5073RFTSM
EAN/GTIN:
     4011377149717
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender

KNX Funk-Wandsender-Modul RF 3-fach LS 5073 TSM

inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: ..503 TSA .. in der Serie LS Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 3fach 3 grüne LEDs: Aktorstatus 1 rote LED: Übertragungsstatus Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Wandsender-Einsatz
Anzahl der Kanäle:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 89,44*
€ 111,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,54*
€ 111,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,00*
€ 112,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,01*
€ 112,39*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,51*
€ 115,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.