Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90 Grad 85x400 bandverzinkt RB 840 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90 Grad 85x400 bandverzinkt RB 840 FS
Artikel-Nr.:
     3517B-90964948
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6036706
EAN/GTIN:
     4012197343477
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück

Bogen 90 Grad 85x400 bandverzinkt RB 840 FS

90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: winkelstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,80*
€ 66,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,79*
€ 66,55*
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 67,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.