| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90964722 Herst.-Nr.: 7027435 EAN/GTIN: 4012197339326 |
| |
|
| | |
| Kreuzung für Kabelrinne 85x300 RK 830 FT Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 85 mm | Kabelrinnenbreite: | 300 mm | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 113,55* | € 143,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,05* | € 144,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,41* | € 149,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|