| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90961842 Herst.-Nr.: VB 6040 E5 EAN/GTIN: 4013339165612 |
| |
|
| | |
| Längsverbinder VB 6040 E5 Längsverbinder, 3-seitig durchgehend gelochtes U-Profil. zur Herstellung von in Längsrichtung fluchtende gerade Verbindungen von Profilen und zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571. für U-Profil : U 6040/... U 4530/... E5L Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 35 x 51 x 200 Materialstärke : 3 mm 3-seitige Profillochung : 11 x 18 mm mittiger Abstand : 25 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Ausführung: | Flachverbinder | Winkel: | 180 ° | Mit Schraubzubehör: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | ja | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite: | 8 | In der Schiene: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,47* | € 51,45* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,36* | € 51,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,99* | € 52,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,36* | € 55,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|