Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Enddeckel 100x200mm ULKE 100.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Enddeckel 100x200mm ULKE 100.200
Artikel-Nr.:
     3517B-90961690
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULKE 100.200
EAN/GTIN:
     4013339965533
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

GFK-Enddeckel 100x200mm ULKE 100.200

GFK-Enddeckel, gepresst, zur Abdeckung der GFK-Kabelleiterenden, anteilmäßiges Befestigungszubehör mind. 2 FKM 6X16 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Verwendbar für : GFK-Kabelleiter UL 100... GFK-Kabelleiter ULL 100... Abmessungen (ca. Maße) H (innen) x B : 100 x 200 mm Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester) Farbton : kieselgrau RAL : 7032 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Endstück, Kabelleiterendstück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 23,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,05*
€ 23,85*
€ 5,95*
ab € 18,40*
€ 25,49*
€ 3,90*
ab € 19,21*
€ 26,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.