Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil 43,5x29,5x1000mm U 4530/1000 FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax U-Profil U 4530/1000 FL 43,5x29,5x1000mm gel.Stahl feuervzkt
Niedax U-Profil U 4530/1000 FL 43,5x29,5x1000mm gel.Stahl feuervzkt
Artikel-Nr.:
     3517B-90961591
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     U 4530/1000 FL
EAN/GTIN:
     4013339165377
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene gelocht
profilschiene

U-Profil 43,5x29,5x1000mm U 4530/1000 FL

Profil U 4530, dreiseitig durchgehend gelocht, zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen. Abmessungen (ca. Maße) U-Profil : 43,5 x 29,5 x 29,5 mm Profilstärke t : 2 mm dreiseitige Profillochung, einreihig : 11 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Länge L : 1000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Schlitzbreite:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,23*
€ 35,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,41*
€ 35,21*
€ 3,90*
ab € 26,90*
€ 35,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,86*
€ 38,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.