| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90960665 Herst.-Nr.: DSLZ 2.5/600 S EAN/GTIN: 4013339102822 |
| |
|
| | |
| Deckelstoßleiste Z-Form 40x575mm DSLZ 2.5/600 S Deckelstoßleiste, Z-förmig, zur Abdeckung der rechtwinkligen Deckelstoßstellen sowie für horizontal winklige Schnittkanten an Kabelrinnendeckel mit leichter und schwerer Aluminiumriffelblechauflage des begehbaren Kabelrinnensystems, die Montage erfolgt einseitig zwischen dem Stahldeckel und der aufgenieteten Aluminiumriffelblechauflage, der anschließende Deckel wird auf die Deckelstoßleiste aufgelegt. Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 575 mm | Materialstärke: | 0,5 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Länge: | 40 mm | Befestigungsart: | aufrastend | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,91* | € 9,80* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,93* | € 9,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,37* | € 10,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,82* | € 11,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,94* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|