Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube CP 100 GC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzhaube CP 100 GC
Schutzhaube CP 100 GC
Artikel-Nr.:
     3517B-90957974
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM646023
EAN/GTIN:
     3599076460230
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahn
Kabelrinne

Schutzhaube CP 100 GC

Schutzhaube CP 100 GC, tauchfeuerverzinkt nach DIN 50976 - EN ISO 1461, fuer 100 mm Gitterrinnenbreite, Standard-lieferlaenge: 2000 mm.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, legrand kabelrinne, kabelbahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,1156*
€ 36,6956*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,80*
€ 44,66*
€ 3,90*
ab € 34,29*
€ 45,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 35,46*
€ 47,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,59*
€ 49,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,05*
€ 50,0395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,86*
€ 48,6234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,89*
€ 47,4691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 16,90* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.