Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 722-216/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 722-216/026-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 722-216/026-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 722-216/026-000 Anschlussblock 16P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90861772
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-216/026-000
EAN/GTIN:
     4044918391405
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 722-216/026-000

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
16-polig
100% fehlsteckgeschützt
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,31461*
€ 8,04461*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,721*
€ 8,551*
10
Frei Haus
ab € 6,856*
€ 8,726*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,338*
€ 9,328*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,383*
€ 9,383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,551*
€ 10,17569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,931*
€ 9,43789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,721*
€ 7,99799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08366*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.