Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-109/008-045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90860016
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-109/008-045
EAN/GTIN:
     4055143312950
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
federleiste

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-109/008-045

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
9-polig
100% fehlsteckgeschützt
Rastfüße
direkt bedruckt
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federleisten grau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,73582*
€ 4,44582*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,9866*
€ 4,7266*
50
Frei Haus
ab € 4,1078*
€ 4,8678*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,3721*
€ 5,1621*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,3894*
€ 5,1894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7266*
€ 5,62465
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9866*
€ 4,74405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 236,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-148
ab € 1,7664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08306*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.