Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 209-148 Montage-Kit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wago 209-148 Montage-Kit
Wago 209-148 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30499429
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Reihenklemmen
Multimontageadapter; für Stift- und Federleisten mit Rastfüßen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.33 g
Breite
25 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,6392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,88*
€ 62,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,46*
€ 62,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,64*
€ 57,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-103/008-000
ab € 1,19303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-115/008-000
ab € 5,51768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-202/008-000
ab € 0,8736*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-203/008-000
ab € 1,25172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-213/008-000
ab € 5,0182*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-306/008-000
ab € 2,33805*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-311/008-000
ab € 4,13326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-613/018-000
ab € 4,53339*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-634/018-000
ab € 1,69452*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-644/018-000
ab € 4,85815*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-704/008-000
ab € 1,61383*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-709/008-000
ab € 3,47974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-711/008-000
ab € 4,24664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
721-112/008-000
ab € 4,73612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
721-202/008-000
ab € 0,92162*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.