Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5 mm²,gr 231-111/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-111/031-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-111/031-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-111/031-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90854931
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-111/031-000
EAN/GTIN:
     4044918341240
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5 mm²,gr 231-111/031-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
11-polig
Befestigungflansch
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
11
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,24597*
€ 5,23597*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 4,4984*
€ 5,4584*
25
Frei Haus
ab € 4,6928*
€ 5,6428*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,9215*
€ 5,8915*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,9452*
€ 5,9152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,4584*
€ 6,4955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0184*
€ 5,9719
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4984*
€ 5,3531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 136,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 0,03669*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08376*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.