Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL Endstück links 20/110 rws ESli20110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück links SL 20x110 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Endstück links SL 20x110 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Endstück links SL 20x110 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     3517B-90769108
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     6132300
EAN/GTIN:
     4012196725380
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

SL Endstück links 20/110 rws ESli20110

Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 3,061*
€ 4,071*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,08*
10
€ 3,90*
ab € 3,164*
€ 4,184*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,20*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,071*
€ 4,84449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,021*
€ 4,78499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,831*
€ 4,55889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,711*
€ 4,41609
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,611*
€ 4,29709
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,061*
€ 3,64259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.