Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende 1-fach CEE-Steck. Stahl vws R8152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90768730
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R81529016
EAN/GTIN:
     4012740993517
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Blende 1-fach CEE-Steck. Stahl vws R8152

Blende 1-fach CEE-Steckdose zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß. Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
115 mm
Breite der Öffnung:
92,5 mm
Höhe der Öffnung:
79,4 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,62*
€ 17,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 18,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,21*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,59*
€ 19,27*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.