Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT120 h.frei GR1200A vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90768703
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GR1200A9016
EAN/GTIN:
     4012740993289
Suchbegriffe:
Geräteblende
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück

Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT120 h.frei GR1200A vws

Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß. Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
103 mm
Breite der Öffnung:
55 mm
Höhe der Öffnung:
55 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,99*
€ 6,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 6,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GLT4001
ab € 3,91*
Zubehör
Tehalit
GSETMM3119016
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.