Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 65x210mm OT 2x80 alu BR652103DHLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90767704
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR652103DHLAN
EAN/GTIN:
     4012740911368
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
kabelkanaldeckel alu

Außeneck 65x210mm OT 2x80 alu BR652103DHLAN

Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr lackiert alu. Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
80 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85..95 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal außenecke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,57*
€ 43,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,71*
€ 43,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 43,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,30*
€ 44,19*
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 44,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.