Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder steigend gr 60 U48X RAL7038 66843-48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverbinder steigend gr 60 U48X RAL7038 66843-48
Winkelverbinder steigend gr 60 U48X RAL7038 66843-48
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90767128
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66843-48
EAN/GTIN:
     8428884043814
Suchbegriffe:
Winkelverbinder-Kabelbahn

Winkelverbinder steigend gr 60 U48X RAL7038 66843-48

Für vertikale, steigende Richtungsänderungen (+45°).
Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material, halogenfrei. Zusätzliche Stabilität für die Kabelbahn. Zubehörteil für Datenleitungen. Sicherheit und schnelle Montage wie bei den Stoßstellenverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..300 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
152 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schnellverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Kabelleiterverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,00*
€ 69,74004*
Frei Haus
ab € 55,07004*
€ 71,16012*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,74004*
€ 82,99065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,07008*
€ 82,1934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,52*
€ 77,9688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,13004*
€ 76,31475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.