Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B3001507030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B3001507030O
Artikel-Nr.:
     3517B-90761765
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B3001507030O
EAN/GTIN:
     4012740102216
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B3001507030O

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 30x15mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
18 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
342 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,639*
€ 6,909*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4,64*
€ 6,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,75*
€ 7,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,41*
€ 7,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.