Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck zu FB 100x230mm vw FB9923039016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90760577
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FB9923039016
EAN/GTIN:
     4012740011372
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
kabelkanal außenecke

Außeneck zu FB 100x230mm vw FB9923039016

Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 100x230mm verkehrsweiß. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 140,25*
€ 168,76*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 173,09*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 146,47*
€ 179,01*
1
Frei Haus
ab € 146,62*
€ 179,27*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 148,74*
€ 181,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.