|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-90758001 Herst.-Nr.: LED 100.100 EAN/GTIN: 4013339792559 |
| |
|
|  |  |
 | Endabschlußdeckel LED 100.100 Endabschlussdeckel, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Kanal. VDE zertifiziert! Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK... LUK... Industriekanäle LUE... LI... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 100 x 100 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 100 mm | Breite: | 100 mm | Ausführung: | links/rechts | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Befestigungsart: | aufrastbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 3,46* | € 5,20* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 6,44* | € 9,33* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 7,19* | € 10,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 7,30* | € 10,58* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 7,65* | € 11,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|