Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal-OT lichtgrau FB 602302 lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90756978
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FB6023027035
EAN/GTIN:
     4012740137676
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal

Installationskanal-OT lichtgrau FB 602302 lgr

Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 230mm lichtgrau. Rückwand für Rangierkanal.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 21,16*
€ 29,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,43*
€ 29,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,94*
€ 30,10*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,95*
€ 32,81*
€ 3,90*
ab € 24,36*
€ 33,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,30*
€ 34,867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,10*
€ 34,629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 10,715* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.