|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-90756527 Herst.-Nr.: LUIC 60.200 EAN/GTIN: 4013339514106 |
| |
|
|  |  |
 | Inneneck, 90 Grad LUIC 60.200 Leitungsschutzkanal Inneneck 90°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK... LUK... Abmessungen (ca. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 60 mm | Breite: | 200 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 45,37* | € 58,94* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 46,12* | € 60,12* |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 71,34* | € 91,19* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 73,04* | € 93,95* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 79,14* | € 101,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|