Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck Alu,reinweiß BRA 651003 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck Alu,reinweiß BRA 651003 rws
Außeneck Alu,reinweiß BRA 651003 rws
Artikel-Nr.:
     3517B-90753140
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA6510039010
EAN/GTIN:
     4012740840668
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
kabelkanal außenecke

Außeneck Alu,reinweiß BRA 651003 rws

Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,65*
€ 83,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 64,65*
€ 83,80*
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 85,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.