| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90751214 Herst.-Nr.: BRS1002103DVERZ EAN/GTIN: 4012740220774 |
| |
|
| | |
| Außeneck BRS 1002103D verz Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech verzinkt. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Tiefe: | 100 mm | Anzahl der Oberteile: | 2 | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Oberteilbreite 2: | 80 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,47* | € 201,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 166,76* | € 202,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 167,38* | € 204,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,72* | € 207,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,84* | € 209,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|