| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90660973 Herst.-Nr.: 1188215 EAN/GTIN: 4012197405212 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle 3-fach BS-F3-M-12 FT Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 8..12 mm | Für Rohre (metrisch): | 12 | Max. Anzahl der Kabel: | 3 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Oberflächenschutz Wanne: | feuerverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Oberflächenschutz Schraube: | feuerverzinkt | Montageart: | flaches Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,66* | € 177,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,55* | € 184,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|