Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 52-58mm BS-U1-M-58 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 52-58mm BS-U1-M-58 A2
Artikel-Nr.:
     3517B-90660946
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1188425
EAN/GTIN:
     4012197417529
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bettermann bügelschelle 52-58mm
obo bettermann bbs-schelle

Bügelschelle 52-58mm BS-U1-M-58 A2

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
52..58 mm
Für Rohre (metrisch):
58
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.501,35*
€ 1.634,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.495,25*
€ 1.635,30*
Frei Haus
ab € 1.515,00*
€ 1.650,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.634,34*
€ 1.944,8646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.621,46*
€ 1.929,5374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.559,68*
€ 1.856,0192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.524,40*
€ 1.814,036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.501,35*
€ 1.786,6065
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 15,0135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.