| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90660937 Herst.-Nr.: 1186597 EAN/GTIN: 4012196850242 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle 90-100mm BS-U1-M-100 FT Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 90..100 mm | Für Rohre (metrisch): | 100 | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Oberflächenschutz Wanne: | feuerverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Oberflächenschutz Schraube: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,26* | € 323,38* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 275,015* | € 323,945* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,55* | € 326,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,9304* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|