Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photovoltaik-Stringbox 2 MPP/2 S DC1kW Typ1+2 PVBT12-1000V-BH-225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photovoltaik-Stringbox 2 MPP/2 S DC1kW Typ1+2 PVBT12-1000V-BH-225
Photovoltaik-Stringbox 2 MPP/2 S DC1kW Typ1+2 PVBT12-1000V-BH-225
Artikel-Nr.:
     3517B-90566609
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83070110
EAN/GTIN:
     8435297876076
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Freischaltgehäuse

Photovoltaik-Stringbox 2 MPP/2 S DC1kW Typ1+2 PVBT12-1000V-BH-225

DC PV Junction Boxes ist eine Serie von DC Photovoltaik Generator Anschlusskästen zum Schutz der Umrichter nach IEC/EN vor Blitz- und Überspannungen. Die Boxen sind vorinstalliert und werden parallel zu den Umrichtern, hauptsächlich für 1000Vdc Dachinstallationen, eingesetzt. Verfügbar sind die Boxen in unterschiedlichen Konfigurationen, z.B mit Typ 1+2 oder Typ 2 Ableitern, Kabelverschraubungen oder MC4 - teckern und für eine unterschiedliche Anzahl an MPPTs und Strings.
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
12
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
8,5 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
8,5 mm²
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Generatoranschlusskasten, PV-Kupplungsstecker, mersen generatoranschlußkasten, anschlusskasten, Einspeisunggehäuse, Einspeisegehäuse, Einspeisungsschrank, Einspeiseschrank, Anschlussschrank, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,41*
€ 660,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,92*
€ 657,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,81*
€ 629,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,95*
€ 605,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,40*
€ 555,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.