Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschalter 4 MPP Überspa.Schutz PVCDC2I1O#8000110665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrschalter 4 MPP Überspa.Schutz PVCDC2I1O#8000110665
Artikel-Nr.:
     3517B-90561596
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000110665
EAN/GTIN:
     4099986786530
Suchbegriffe:
FW-Schalter
Feuerwehrschalter
PV-Feuerwehrschalter
Freischaltgehäuse

Feuerwehrschalter 4 MPP Überspa.Schutz PVCDC2I1O#8000110665

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
8
Breite:
400 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.861,08*
€ 2.094,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.866,96*
€ 2.095,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,50*
€ 2.492,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.063,55*
€ 2.455,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.963,55*
€ 2.336,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,04*
€ 2.271,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.861,08*
€ 2.214,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.