Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul LED AC/DC 24V,gelb 3SU1401-2BB30-1AA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-90465574
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU14012BB301AA2
EAN/GTIN:
     4047621057507
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

LED-Modul LED AC/DC 24V,gelb 3SU1401-2BB30-1AA2

LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, gelb, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung, ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,74*
€ 15,40*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,63*
€ 16,82*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 12,25*
€ 17,50*
€ 5,95*
ab € 13,54*
€ 19,41*
€ 3,90*
ab € 13,87*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU14012BB303AA2
€ 17,44*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BC301AA0
€ 9,64*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BF301AA0
€ 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.