Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter UL 14x51 50A 2-p. US142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter UL 14x51 50A 2-p. US142
Artikel-Nr.:
     3517B-90366998
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G331137
EAN/GTIN:
     0782001310974
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter

Sicherungshalter UL 14x51 50A 2-p. US142

Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern UltraSafe?. Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. UltraSafe? sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung in UL und IEC Ausführungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 38,41334*
€ 48,03334*
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 37,72*
€ 48,24*
3
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 50,02*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 42,01*
€ 52,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 48,03334*
€ 57,15967
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,70334*
€ 56,76697
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,46334*
€ 54,10137
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,17334*
€ 52,56627
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 38,41334*
€ 45,71187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 144,10002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
K214622
ab € 19,01*
Zubehör
Mersen
S215135
ab € 19,01*
Zubehör
Mersen
D222965
ab € 14,99*
Zubehör
Mersen
R1027333
ab € 198,89*
Zubehör
Mersen
F1017203 / FR14GR69V20
ab € 11,25*
Zubehör
Mersen
K1017207 / FR14GR69V50
ab € 12,12*
Zubehör
Mersen
L1027328
ab € 248,46*
Zubehör
Mersen
X1017195
ab € 166,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.