Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH Sond. gG Gr.2 250A SGL KM NH22GG50V250-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH Sond. gG Gr.2 250A SGL KM NH22GG50V250-1
Sicherungseinsatz NH Sond. gG Gr.2 250A SGL KM NH22GG50V250-1
Artikel-Nr.:
     3517B-90365908
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     V218771
EAN/GTIN:
     8430399003382
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
mersen nh-sicherung

Sicherungseinsatz NH Sond. gG Gr.2 250A SGL KM NH22GG50V250-1

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,84001*
€ 69,46002*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,93001*
€ 69,58002*
Frei Haus
ab € 54,92001*
€ 70,82001*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,7506*
€ 73,9206*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,23*
€ 78,01002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,46002*
€ 82,65742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,84002*
€ 80,72962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,80*
€ 77,112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,00001*
€ 73,78001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,84001*
€ 64,06961
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 17,94667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.