Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH gG Gr.4a 1600A sfü KM NH4AGG50V1600-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH gG Gr.4a 1600A sfü KM NH4AGG50V1600-8
Sicherungseinsatz NH gG Gr.4a 1600A sfü KM NH4AGG50V1600-8
Artikel-Nr.:
     3517B-90365151
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K1034526
EAN/GTIN:
     3605340539639
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh4a
nh-sicherung
mersen nh-sicherung

Sicherungseinsatz NH gG Gr.4a 1600A sfü KM NH4AGG50V1600-8

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4a
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1600 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 114,58*
€ 142,66*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,21*
€ 143,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,19*
€ 143,41*
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 148,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 124,4024*
€ 154,8424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.