Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung 1A 62120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90357221
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62120
EAN/GTIN:
     4034451621206
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung

KFZ-Flachsicherung 1A 62120

KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahezu lückenlose Verwend- und Austauschbarkeit der jeweiligen Komponenten. Der Einbau einer KFZ-Sicherung muss immer an der vom Hersteller vorgegebenen Position erfolgen. Dabei ist grundsätzlich auf die entsprechende Betriebsspannung, Amperestärke und Bauform zu achten.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
1 A
Stromart:
DC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Farbcode:
schwarz
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
32 V
Breite:
5,5 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,152*
€ 0,288*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,16*
€ 0,29*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,29*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,31*
10
€ 3,90*
ab € 0,179*
€ 0,329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.