Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90355288 Herst.-Nr.: 2CDE101001R1901 EAN/GTIN: 4016779653473 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter ILTS-E1 Lasttrennschalter ILTS-E für Sicherungseinsätze D0 2-63 A in Einschubtechnik Benutzerfreundlicher Sicherungslasttrennschalter mit Einschubtechnik: Einrastmechanismus und unverlierbarer Sicherungseinsatzhalter. Die Sicherung kann nur ausgetauscht werden, wenn das System stromlos ist. Für D02 Sicherungseinsätze und D01 Sicherungseinsätze mit Reduzierstück. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Baugröße: | sonstige | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,02* | € 30,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 23,30* | € 31,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,92* | € 31,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,01* | € 31,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,19* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|