Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90355124 Herst.-Nr.: 5SD8010 EAN/GTIN: 4001869021676 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz DIII, 10A, 690V 5SD8010 DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 10A Weitere Informationen: | | Baugröße: | DIII | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Farbcode: | rot | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Auslösecharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 9,99* | € 13,21* | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 10,132* | € 13,382* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 10,16* | € 13,41* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,438* | € 13,788* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 12,33* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|