Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz 50V Gleichstrom-Bahn 5SD606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90355116
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD606
EAN/GTIN:
     4001869021591
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii

Diazed-Sicherungseinsatz 50V Gleichstrom-Bahn 5SD606

DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 20A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 8,982*
€ 11,882*
22 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 11,91*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 9,15*
€ 12,11*
5
Frei Haus
ab € 9,162*
€ 12,112*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,92*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,882*
€ 14,13958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,432*
€ 13,60408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,882*
€ 12,94958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,982*
€ 10,68858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.